Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - CASA ADAPT CASAMBI  IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49°  BLANC

Cubispot - CASA ADAPT CASAMBI IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673481803

Réf. Sonepar

00553348180

Réf. Fournisseur

5941551

Réf. Commerciale

Cubispot

CASA ADAPT CASAMBI IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC