![Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/BRIOLED-brillant.jpg?ts=1704847492939)
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249960
Réf. Sonepar
00553324996
Réf. Fournisseur
7282841
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC