![Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/BRIOLED-brillant.jpg?ts=1704847052093)
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249434
Réf. Sonepar
00553324943
Réf. Fournisseur
7281942
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR