Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1869 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673250294
Réf. Sonepar
00553325029
Réf. Fournisseur
7282131
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1869 lm
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC