![Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/BRIOLED-brillant.jpg?ts=1704847581541)
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2239 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246143
Réf. Sonepar
00553324614
Réf. Fournisseur
7602245
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2239 lm
couleur du boîtier/corps
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS