![Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/BRIOLED-brillant.jpg?ts=1704847618716)
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2183 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673012267
Réf. Sonepar
00553602035
Réf. Fournisseur
7602035
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2183 lm
couleur du boîtier/corps
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS