![Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/brioled-blanc.jpg?ts=1704847553403)
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2547 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673243180
Réf. Sonepar
00553324318
Réf. Fournisseur
7292951
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2547 lm
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE