Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2239 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673403768
Réf. Sonepar
00553340376
Réf. Fournisseur
7552145
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2239 lm
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Oui
ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° - GRIS