![Cubispot - ASTRO IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/ASTRO.jpg?ts=1704847685610)
Cubispot - ASTRO IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2220 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673406844
Réf. Sonepar
00553340684
Réf. Fournisseur
7202152
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2220 lm
adapté à un montage encastré
Oui
ASTRO IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR