![Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/alba-r-alimdeporte.jpg?ts=1704847246957)
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062064
Réf. Sonepar
00553306206
Réf. Fournisseur
228TE22
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
3886 lm
flux lumineux
3886...3886 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR