![Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/alba-r-alimdeporte.jpg?ts=1704847456704)
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061951
Réf. Sonepar
00553306195
Réf. Fournisseur
228BC45
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
2904 lm
flux lumineux
2904...2904 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° GRIS