![Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/alba-alimdeporte.jpg?ts=1704847388490)
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051396
Réf. Sonepar
00553305139
Réf. Fournisseur
2352045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS