Crouzet - Syr-Line Plug-In Timer, Oc1R, 8 Pins, 12-240 V AC-DC, 2X10A, 0.5 -> 10 Days
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...240 V
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 12...240 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048413
Réf. Sonepar
00137004841
Réf. Fournisseur
OC1R10MV1
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...240 V
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...240 V
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
largeur
40 mm
hauteur
102 mm
profondeur
56 mm
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
Syr-Line Plug-In Timer, Oc1R, 8 Pins, 12-240 V AC-DC, 2X10A, 0.5 -> 10 Days