![Crouzet - Syr-Line Digital Timer, Gdf1, Panel Mount, 11 Pins, 24-240 V AC-DC, 1X10A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/PH_TMR48_performance.jpg?ts=1704845254399)
Crouzet - Syr-Line Digital Timer, Gdf1, Panel Mount, 11 Pins, 24-240 V AC-DC, 1X10A
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
plage temporelle - 0.001...3.59964e+007 s
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048215
Réf. Sonepar
00137004821
Réf. Fournisseur
GDF1R10MV2
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
plage temporelle
0.001...3.59964e+007 s
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
courant nominal
10 A
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
profondeur
63 mm
adapté à un montage frontal
Oui
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Oui
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Non
Crouzet Syr-Line Digital Timer, Tmr48 D, Multifunction F, Panel Mount, 1X10A Relay Output, 24-240Vac- DC, 11 Pins, 0.5S -> 9999H