Crouzet - SSR, GN+, Single Phase, Panel Mount, 90A, IN 4-32 VDC, OUT 500 VAC, Zero Cross
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V
tension de fonctionnement - 24...500 V
nombre de phases - 1
adapté à un montage sur rail - Non
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048925
Réf. Sonepar
00137004892
Réf. Fournisseur
84138150N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4...32 V
tension de fonctionnement
24...500 V
nombre de phases
1
adapté à un montage sur rail
Non
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
90 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
90 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
90 A
commutation au passage à zéro
Oui
Crouzet Solid State Relay, GN+ Series, Single Phase, Panel Mount, 90A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 500 VAC, Zero Cross, Input Protection, Output Protection VDR, IP20