![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/AU_LC_ME_MilleniumEVO-Base_XBP24-E.jpg?ts=1704845309365)
Crouzet - Millenium Evo Logic Controller Ethernet, Xbp24-E, Blind, 24 I-O, 24 Vdc
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
tension d'alimentation DC - 20.4...288 V
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048277
Réf. Sonepar
00137004827
Réf. Fournisseur
88975011
Réf. Commerciale
Crouzet
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation DC
20.4...288 V
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
124.6 mm
hauteur
90 mm
profondeur
61.1 mm
évolutif
Oui
maître IO-Link
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
indice de protection (IP)
IP40
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
1
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Oui
appareil d'extension
Non
standard radio Bluetooth
Oui
standard radio WLAN 802.11
Non
avec minuterie
Oui
avec affichage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
8
nombre d’entrées analogiques
8
nombre de sorties analogiques
0
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
capacité de redondance
Non
Milleniumevo Ethernet Smart Relay, 24 Vdc, 16 Digital Inputs (8 Analog-4 High Speed), 8 Relays Digital Outputs, Datalog, Event, Ftp, Free Soft, Mem. 1024 Blocs, Specific Fbd, 32 Bits Management, Modbus Rs485, Bluetooth-Virtual Display Opt.