![Crouzet - Millenium 3 Essential Xd10- 6I-4O R 24Vdc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/PH_88970141.jpg?ts=1704845201485)
Crouzet - Millenium 3 Essential Xd10- 6I-4O R 24Vdc
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
tension d'alimentation DC - 24...24 V
largeur - 71 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150025902
Réf. Sonepar
00137002351
Réf. Fournisseur
88970141
Réf. Commerciale
Crouzet
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation DC
24...24 V
largeur
71 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
évolutif
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
indice de protection (IP)
IP40
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Oui
appareil d'extension
Non
avec minuterie
Oui
avec affichage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
4
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'autres interfaces matérielles
0
supporte protocole Modbus
Oui
capacité de redondance
Non
Microcontroleur 3 Ext M3 Essential Xd10-24Vdc