Crouzet - Limit switch, Classic, 8387 Series, 838741 CON LAT 4B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150038407
Réf. Sonepar
00137001823
Réf. Fournisseur
83874140
Réf. Commerciale
Crouzet
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
poussoir
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
4 A
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
75 mm
longueur du capteur
16 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.3 A
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Metal plunger - Threaded barrel 838741, Snap action, Connector output, On side, 4 pins