![Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838450](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/Classic_8384.jpg?ts=1704845364622)
Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838450
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150033914
Réf. Sonepar
00137001680
Réf. Fournisseur
83845001
Réf. Commerciale
Crouzet
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
poussoir à galet
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
5 A
largeur du capteur
56 mm
hauteur du capteur
112.5 mm
longueur du capteur
36 mm
température ambiante en fonctionnement
-10...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.2 A
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Limit switch, Classic, Standard, 8384 Series, Steel roller plunger 838450, Snap action,