![Crouzet - Limit switch, Classic, 8380 Series, 838020](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/Classic_8380.jpg?ts=1704845202479)
Crouzet - Limit switch, Classic, 8380 Series, 838020
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP55
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3593150033808
Réf. Sonepar
00137001655
Réf. Fournisseur
83802001
Réf. Commerciale
Crouzet
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP55
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
poussoir à galet
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
4 A
largeur du capteur
27 mm
hauteur du capteur
78.5 mm
longueur du capteur
25.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-20...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Limit switch, Classic, Miniature, Plastic Housing, 8380 Series, Roller plunger -Threaded barrel - Plug-in body 838020, Snap action,