![Crouzet - Analog Timer, Tmr48 U, Panel Mount, 12-24 Vdc-24-240 Vac, 2X5A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/137/PH_88886016.jpg?ts=1704845251196)
Crouzet - Analog Timer, Tmr48 U, Panel Mount, 12-24 Vdc-24-240 Vac, 2X5A
![CROUZET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00137.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...240 V
plage temporelle - 0.02...0.02 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3593150021522
Réf. Sonepar
00137002261
Réf. Fournisseur
88886016
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...240 V
plage temporelle
0.02...0.02 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
2
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
profondeur
96.8 mm
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Non
Crouzet, Analog Timer, Tmr48 U , Multi-Function, 11 Pins, Panel Mount, 48Mm, 12 -240 Vdc- 24-240 Vac, 2X5A Relay Output, 0.02 ? 300 H