![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/84f8c242805d41f99bdbd64cf5ec65cd.jpg?ts=1712869247164)
Courant - tpgliss nb vert 40/50 - fourreau pour la protection des réseaux électriques
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
matériau - polypropylène (PP)
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible
couche interne extrêmement glissante - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3530830500199
Réf. Sonepar
00062050019
Réf. Fournisseur
34003324
Réf. Commerciale
Courant
couleur
vert
matériau
polypropylène (PP)
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible
couche interne extrêmement glissante
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
avec tirette
Oui
diamètre externe
40 mm
résistant aux UV
Non
résistance à la compression
450 N
température d'utilisation
-5...60 °C
accélérateur de flammes
Oui
tpgliss nb vert 40/50 - fourreau noir bandes vertes pour la protection des réseaux électriques - glisse améliorée et meilleure tenue aux UV - pose souterraine - certifié NF - IK09 en D40 et D50 et IK10 du D63 au D160 - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Système de conduit double paroi annelé extérieur pour la protection des câbles électriques enterrés - Noir à bandes rouge pour une meilleure tenue aux UV - Préconisé par ERDF - Chaque couronne est livrée avec manchon