Courant - prefile 25/50 3g2.5 brv/j+3x1.5 brvi ho7vu sta - icta 3422 préfilé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil - 3
avec tirette - Non
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830402837
Réf. Sonepar
00062990522
Réf. Fournisseur
220219240148
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil
3
avec tirette
Non
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
sans halogène
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
Convient pour une installation dans le sol
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
tenue à la flexion
flexible
prefile noir 25/50 3g2.5 brv/j+3x1.5 brvi ho7vu sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.