![Courant - prefile 25/50 3g2.5 brv/j+2x1.5 nr ho7vu sta - icta 3422 préfilé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/062d874504bf4d279797311a84001213.jpg?ts=1712869256925)
Courant - prefile 25/50 3g2.5 brv/j+2x1.5 nr ho7vu sta - icta 3422 préfilé
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil - 3
avec tirette - Non
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830402813
Réf. Sonepar
00062990520
Réf. Fournisseur
220219240146
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
nombre de fils de la conduite de fil
3
avec tirette
Non
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
sans halogène
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
Convient pour une installation dans le sol
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
tenue à la flexion
flexible
prefile noir 25/50 3g2.5 brv/j+2x1.5 nr ho7vu sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.