Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Courant - prefile 25/50 3g2.5 bnv/j+2x1.5 bm ho7vu sta - icta 3422 préfilé

Courant - prefile 25/50 3g2.5 bnv/j+2x1.5 bm ho7vu sta - icta 3422 préfilé

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyoléfine

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • avec tirette - Non

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 25 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830402806

Réf. Sonepar

00062990519

Réf. Fournisseur

220219240145

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polyoléfine

nombre de fils de la conduite de fil

3

avec tirette

Non

couleur

noir

diamètre externe

25 mm

sans halogène

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

Convient pour une installation dans le sol

Oui

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

tenue à la flexion

flexible

prefile noir 25/50 3g2.5 bnv/j+2x1.5 bm ho7vu sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.