![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/5c0d27f62d8d45d88fe5d74f12e83e63.jpg?ts=1712869259424)
Courant - prefilco vert 25/100 cat6 1x4p f/utp + 17vatca coaxial - icta 3422 préfilé
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 1
avec tirette - Non
couleur - vert
diamètre externe - 25 mm
température d'utilisation - -5...90 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830431875
Réf. Sonepar
00062043187
Réf. Fournisseur
20080054
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
1
avec tirette
Non
couleur
vert
diamètre externe
25 mm
température d'utilisation
-5...90 °C
Convient pour une installation dans le sol
Oui
prefilco vert 25/100 cat6 1x4p f/utp + 17vatca coaxial - icta 3422 préfilé - gain de temps - montage apparent intérieur ou noyé - conduit certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication éco-responsable
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.