Courant - PREFILCO VERT 20-100 GRADE 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
classe de résistance à la compression - moyen (classe 3)
tenue à la flexion - flexible
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830403681
Réf. Sonepar
00062040368
Réf. Fournisseur
20080037
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
tenue à la flexion
flexible
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Oui
prefilco vert largeur (centimètres) 20 longueur (mètres) 100 grade 3 sans tire aiguille
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
icta 3422 préfilé selon vos besoins