![Courant - icta sp bleu tag 32/50 - icta 3422 pour la protection des fils électriques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/09e7b854222049609e1505e682fa0dcf.jpg?ts=1704842537427)
Courant - icta sp bleu tag 32/50 - icta 3422 pour la protection des fils électriques
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante - Non
à fente longitudinale - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830101860
Réf. Sonepar
00062010186
Réf. Fournisseur
10102724
Réf. Commerciale
Courant
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
avec tirette
Oui
diamètre externe
32 mm
résistant aux UV
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
icta sp bleu tag 32/50 - icta 3422 pour la protection des fils électriques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française