Courant - icta dp noir sta 20/500 - icta 3422 de qualité supérieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante - Non
à fente longitudinale - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830430922
Réf. Sonepar
00062043092
Réf. Fournisseur
11021570
Réf. Commerciale
Courant
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
avec tirette
Non
diamètre externe
20 mm
résistant aux UV
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
icta dp noir sta 20/500 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA GRIS double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.