![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/b6aa9587c0e4423a8746724de8f973d9.jpg?ts=1712869264176)
Courant - flexzip vert sta 25/50 - icta 3422 avant coupe
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante - Non
à fente longitudinale - Oui
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830431288
Réf. Sonepar
00062043128
Réf. Fournisseur
55081924
Réf. Commerciale
Courant
couleur
vert
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
avec tirette
Non
diamètre externe
25 mm
résistant aux UV
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
flexzip vert sta 25/50 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine fendue pour la protection de vos fils ou câbles électriques. Mise en œuvre facile et rapide grâce à son accessoire passe fibre. Non propagateur de la flamme. Existe en différents diamètres.