![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/2b7b9d5735e1457fb97a02c615ddfe67.jpg?ts=1712869260293)
Courant - flexzip noir sta 20/100 anti-uv - icta 3422 avant coupe
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante - Non
à fente longitudinale - Oui
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830432094
Réf. Sonepar
00062043209
Réf. Fournisseur
550215400001
Réf. Commerciale
Courant
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
avec tirette
Non
diamètre externe
20 mm
résistant aux UV
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
flexzip noir sta 20/100 anti-uv - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine fendue anti-uv pour la protection de vos fils ou câbles électriques en pose apparente à l'extérieur. Mise en œuvre facile et rapide grâce à son accessoire passe fibre. Non propagateur de la flamme. Existe en différents diamètres.