![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/3ac9e7f1f37c42478c189ba26bd1140b.jpg?ts=1712869243275)
Courant - flexichoc 3522 nbg tap 75/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
diamètre nominal - 61.4 mm
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3530830100894
Réf. Sonepar
00062010089
Réf. Fournisseur
12024724
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
diamètre nominal
61.4 mm
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couleur
noir
diamètre externe
75 mm
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
couche interne extrêmement glissante
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
avec tirette
Oui
flexichoc 3522 nbg tap 75/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée - préconisé par Enedis - pose en montage souterrain, apparent en intérieur ou noyé - certifié NF - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
FLEXICHOC - Dispositif de protection mécanique(IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du compteur EDF au tableau abonné.Préconisé ERDF