Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Courant - flexichoc 3522 nbg tap 110/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • couche interne extrêmement glissante - Oui

  • à fente longitudinale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830432827

Réf. Sonepar

00062043282

Réf. Fournisseur

120255240001

Réf. Commerciale

Courant

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

couche interne extrêmement glissante

Oui

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

avec tirette

Oui

diamètre externe

110 mm

résistant aux UV

Non

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

accélérateur de flammes

Non

flexichoc 3522 nbg tap 110/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée - préconisé par Enedis - pose en montage souterrain, apparent en intérieur ou noyé - certifié NF - non propagateur de la flamme - fabrication française