![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/62/3ac9e7f1f37c42478c189ba26bd1140b.jpg?ts=1712869243310)
Courant - flexichoc 3522 nbg tap 110/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée
![COURANT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00062.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal - 90.8 mm
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3530830100917
Réf. Sonepar
00062010091
Réf. Fournisseur
12025524
Réf. Commerciale
Courant
matériau
autre
diamètre nominal
90.8 mm
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couleur
noir
diamètre externe
110 mm
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
accélérateur de flammes
Non
couche interne extrêmement glissante
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
avec tirette
Oui
flexichoc 3522 nbg tap 110/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée - préconisé par Enedis - pose en montage souterrain, apparent en intérieur ou noyé - certifié NF - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
FLEXICHOC - Dispositif de protection mécanique(IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du compteur EDF au tableau abonné.Préconisé ERDF