Corning - Tiroir 6 SC duplex MM noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fibre - multimode 50/125
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
avec plaque frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00034216077
Réf. Fournisseur
216077
Réf. Commerciale
Corning
couleur
noir
type de fibre
multimode 50/125
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
avec plaque frontale
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
adapté au nombre de modules d'insertion
6
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Tiroir optique 19'' 1U - équipé de 6 raccords SC duplex mult