Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Corning - PATCH PANEL 19'',BK

Corning - PATCH PANEL 19'',BK

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673049913

Réf. Sonepar

00034304991

Réf. Fournisseur

200360

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

nombre de jacks/coupleurs

0

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

couleur

noir

numéro RAL

9005

PATCH PANEL 19'',BK