![Corning - Outil a dewrapper](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/110012.jpg?ts=1714082940918)
Corning - Outil a dewrapper
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise de compression F - Oui
avec dispositif de coupe - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
avec dispositif de verrouillage - Oui
adapté à une prise BNC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496559826
Réf. Sonepar
00034110012
Réf. Fournisseur
989989
Réf. Commerciale
Corning
adapté à une prise de compression F
Oui
avec dispositif de coupe
Oui
avec fonction de dénudage
Oui
avec dispositif de verrouillage
Oui
adapté à une prise BNC
Oui
adapté à une prise D-Sub
Oui
adapté à une prise F
Oui
adapté à LSA-Plus
Oui
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à un connecteur de courant faible
Oui
adapté à une prise ST
Oui
adapté à une prise SC
Oui
adapté à une prise SMA
Oui
adapté à une prise LC
Oui
adapté à une prise MT-RJ
Oui
Outil à déwrapper