![Corning - ECOSPP3 12 SC duplex MM noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/15170994.jpg?ts=1714082945604)
Corning - ECOSPP3 12 SC duplex MM noir
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
classe de fibre - OM1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00034511102
Réf. Fournisseur
980856
Réf. Commerciale
Corning
couleur
noir
type de fibre
multimode 50/125
finition APC
Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
12
classe de fibre
OM1
adapté au nombre de modules d'insertion
12
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
SC duplex
avec plaque frontale
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
avec pigtails
Non
numéro RAL
7035
avec boîtier
Non
largeur
482.6 mm
hauteur
43.6 mm
profondeur
219 mm
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Tiroir optique 1U ECOSPP3 - équipé de 12 raccords SC duplex