![Corning - Coupleur RJ45/RJ45 fem/fem Cat6 FTP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/ref-vol78004-code-780040-reseaux-telecom-photos-ch1.jpg?ts=1704842105134)
Corning - Coupleur RJ45/RJ45 fem/fem Cat6 FTP
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(4)
couleur - gris
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496559727
Réf. Sonepar
00034780040
Réf. Fournisseur
989979
Réf. Commerciale
Corning
modèle
jack
blindé
Non
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(4)
couleur
gris
adapté à un câble rond
Oui
Coupleur RJ45/RJ45 fem/fem Cat6 FTP (ancienne réf VOL78004)