![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/-patchcord-turquoise-shielded.jpg?ts=1714082944261)
Corning - Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 2m Turquoise LSOH
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496560594
Réf. Sonepar
00034000210
Réf. Fournisseur
990066
Réf. Commerciale
Corning
type de câble
S/FTP
longueur
2 m
couleur de gaine
vert
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 2m Turquoise LSOH