![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/-patchcord-turquoise-shielded.jpg?ts=1714082922261)
Corning - Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 2m Turquoise LSOH
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
brochage - 1:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496559857
Réf. Sonepar
00034545098
Réf. Fournisseur
989992
Réf. Commerciale
Corning
longueur
2 m
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
brochage
1:1
Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 2m Turquoise LSOH