Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC ST 62,5/125 Multimode OM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496525586
Réf. Sonepar
00034301801
Réf. Fournisseur
981917
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC
matériau de la ferrule
céramique
Connecteur optique pré-fibré NPC ST 62,5/125 Multimode OM1