Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x8) G652,5 MMF Infinicore
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibre par conducteur - 8
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 8
couleur de gaine - noir
diamètre externe approx. - 7.6 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673417545
Réf. Sonepar
00034341754
Réf. Fournisseur
564066
Réf. Commerciale
Corning
nombre de fibre par conducteur
8
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
8
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
7.6 mm
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x8) G652,5 MMF Infinicore OM1 CT 3,0