![Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x24) E9 SMF-28e+ ITU G652.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/u-dq_zn_bh_48_g50_om3_querschnitt.jpg?ts=1704842142896)
Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x24) E9 SMF-28e+ ITU G652.
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibre par conducteur - 24
nombre de fibres - 24
type de fibre - monomode 9/125
poids - 73 kg/km
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673579687
Réf. Sonepar
00034357968
Réf. Fournisseur
591060
Réf. Commerciale
Corning
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibre par conducteur
24
nombre de fibres
24
type de fibre
monomode 9/125
poids
73 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
serre cable
Oui
armature
Oui
couleur de gaine
noir
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
diamètre externe approx.
9 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x24) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0