![Corning - Câble MIC 4fo OM4 - structure serrée - intérieur - Cca](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/j-vh_12g50_om3_om4.jpg?ts=1704842158777)
Corning - Câble MIC 4fo OM4 - structure serrée - intérieur - Cca
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibre par conducteur - 4
nombre de fibres - 4
type de fibre - multimode 50/125
ignifugé - selon IEC/EN 60332-24-3
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418100913
Réf. Sonepar
00034810091
Réf. Fournisseur
585697
Réf. Commerciale
Corning
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibre par conducteur
4
nombre de fibres
4
type de fibre
multimode 50/125
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
serre cable
Oui
armature
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM4
câble sans métal
Oui
diamètre externe approx.
4.2 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
Câble MIC 4fo OM4 - structure serrée - intérieur - Cca