![Corning - Câble FREEDM 12fo OS2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/lcxln2-d5012-u700_zoom.jpg?ts=1704842141811)
Corning - Câble FREEDM 12fo OS2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibre par conducteur - 12
nombre de fibres - 12
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673357117
Réf. Sonepar
00034335711
Réf. Fournisseur
558258
Réf. Commerciale
Corning
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibre par conducteur
12
nombre de fibres
12
type de fibre
monomode 9/125
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
noir
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
6.3 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
spécification du matériau gaine externe
autre
Câble FREEDM 12fo OS2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - SMF 28e+ - Cca