Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de câblage - pairs
couleur de gaine - jaune
catégorie - 7A (TIA)
nombre d'éléments de câblage - 4
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Emballage et conditions
24000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496153192
Réf. Sonepar
00034861857
Réf. Fournisseur
1264710
Réf. Commerciale
Corning
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
jaune
catégorie
7A (TIA)
nombre d'éléments de câblage
4
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
taille AWG
23
classe de séparation selon EN 50174-2
C
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Jaune