![Corning - Câble Catégorie 7 S/FTP OUTDOOR PE AWG23 Fca 1000M 4 paires Gaine noire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/CCXSDB-F0047-C001-L7.jpg?ts=1704842198344)
Corning - Câble Catégorie 7 S/FTP OUTDOOR PE AWG23 Fca 1000M 4 paires Gaine noire
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
Convient pour une installation dans le sol - Oui
diamètre externe approx. - 11.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673117667
Réf. Sonepar
00034311766
Réf. Fournisseur
1264675
Réf. Commerciale
Corning
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
Convient pour une installation dans le sol
Oui
diamètre externe approx.
11.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
79 %
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
taille AWG
23
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
classe de séparation selon EN 50174-2
C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
4
marquage du conducteur
couleur
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
7
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP OUTDOOR PE AWG23 CPR Fca 1000 mètres 4 paires Noir