Corning - Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 250M 4 paires Gaine bleue
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de câblage - pairs
couleur de gaine - bleu
catégorie - 7
nombre d'éléments de câblage - 4
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Emballage et conditions
24000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673293316
Réf. Sonepar
00034477855
Réf. Fournisseur
1264752
Réf. Commerciale
Corning
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
catégorie
7
nombre d'éléments de câblage
4
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
taille AWG
23
classe de séparation selon EN 50174-2
C
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 250 mètres 4 paires Bleu