Corning - Câble FREEDM 12fo OM2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca

Corning - Câble FREEDM 12fo OM2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibre par conducteur - 12

  • nombre de fibres - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-24-3

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673571551

Réf. Sonepar

00034357155

Réf. Fournisseur

549757

Réf. Commerciale

Corning

type de conducteur

structure serrée

nombre de fibre par conducteur

12

nombre de fibres

12

type de fibre

multimode 50/125

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

serre cable

Oui

armature

Non

maintien de fonction

sans

couleur de gaine

noir

catégorie

OM2

câble sans métal

Oui

diamètre externe approx.

6.3 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

Câble FREEDM 12fo OM2 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca